アズワン
実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、理化学用に適しています。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質
オレフィン系熱可塑性エラストマー
長さ(m)
5
適合規格
食品衛生法
使用温度範囲(℃)
-62~130
最低使用温度(℃)
-62
使用圧力(MPa)
6.2
色
白
硬さ(デュロメータA)
65
伸び(%)
442
引張強度(MPa)
6.0
引裂強度(N/mm)
32
内容量
1巻(5m)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
最低使用温度(℃)
使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20869934
P640I-1x3-5m
1
3
5
-62
6.2
¥
8,520
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20869950
P640I-2x4-5m
2
4
5
-62
6.2
¥
9,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20869959
P640I-3x5-5m
3
5
5
-62
6.2
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20869968
P640I-4x6-5m
4
6
5
-62
6.2
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20869977
P640I-4x7-5m
4
7
5
-62
6.2
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20869986
P640I-4x8-5m
4
8
5
-62
6.2
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20869995
P640I-4.9x10-5m
4.9
10
5
-62
6.2
¥
21,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870020
P640I-7x10-5m
7
10
5
-62
6.2
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870029
P640I-8x12-5m
8
12
5
-62
6.2
¥
22,800
¥
22,572
¥
24,829
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870038
P640I-10x14-5m
10
14
5
-62
6.2
¥
27,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870004
P640I-6x10-5m
6
10
5
-62
6.2
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000