DWK Life Sciences
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質
本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP
規格
(フタ)GL-80
耐熱温度(℃)
140
キャップ色
青
色(本体)
透明
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20871377
14393-0250
250
95×105
4-5035-01
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20871386
14393-0500
500
101×152
4-5035-02
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20871395
14393-1000
1000
101×222
4-5035-03
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20871404
14393-2000
2000
136×252
4-5035-04
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000