NW変換ニップル テーパー型 chシリーズ

NW変換ニップル テーパー型 chシリーズ - アズワンNW変換ニップル テーパー型 chシリーズ - アズワン
材質SUS304C40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
A
B
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20871867ch2516taNW16/2540304-5086-01
3,990
3,980
4,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20871876ch4016taNW16/4055304-5086-02
6,440
6,430
7,073(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20871885ch4025taNW25/4055404-5086-03
6,700
6,690
7,359(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20871894ch5040taNW40/5075554-5086-04
8,250
8,240
9,064(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20871910ch5025taNW25/5075404-5086-05
8,890
8,880
9,768(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする