アズワン
NW SUSクランプ cpシリーズ
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
タイプ
C
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20871989
cp16s
59.5
36
NW16
15.5
4-5089-01
¥
6,430
¥
6,420
¥
7,062
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20871998
cp25s
73.5
49
NW25
15.5
4-5089-02
¥
6,910
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20872007
cp40s
90
64
NW40
16
4-5089-03
¥
8,250
¥
8,240
¥
9,064
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20872016
cp50s
112
82
NW50
20
4-5089-04
¥
9,860
¥
9,850
¥
10,835
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000