曜日別特売

CPセレクト用オプション品 IPシリーズ

CPセレクト用オプション品 IPシリーズ - アズワンCPセレクト用オプション品 IPシリーズ - アズワン
仕様濃縮ピペットチップ内容量1箱(10本)
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
ポアサイズ(μm)
サンプル量
アズワン品番
サンプル量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20872050IPCC08018-10(フィルターチップメディア)Hollow Fiber0.45(最大ろ過)Up to 5L4-5094-13(最終濃縮)150~1000
45,900
45,800
50,380(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20872059IPCC08022-10(フィルターチップメディア)Hollow Fiber0.2(最大ろ過)Up to 5L4-5094-14(最終濃縮)150~1000
45,900
45,800
50,380(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20872068IPCC08020-10(フィルターチップメディア)Hollow Fiber0.05(最大ろ過)Up to 3L4-5094-15(最終濃縮)150~1000
58,900
58,800
64,680(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20872077IPCC08003-10(フィルターチップメディア)Hollow FiberUltra-filtration(最大ろ過)Up to 500mL4-5094-16(最終濃縮)150~1000
58,900
58,800
64,680(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20872025IPCC08000-10(フィルターチップメディア)Flat membrane0.4(最大ろ過)Up to 1L4-5094-11(最終濃縮)200~1000
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20872034IPCC08001-10(フィルターチップメディア)Flat membrane0.1(最大ろ過)Up to 1L4-5094-12(最終濃縮)200~1000
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする