アズワン
運搬カート 600×450×800mm
4輪ストッパー付きです。
材質
SUS304
寸法(mm)
600×450×800
質量(kg)
10
色
シルバー
耐荷重(kg)
10/棚
キャスター
ゴム製Φ75mm静音(4輪ストッパー付)
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
4-5118-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20872095
HKS-01
¥
66,000
¥
65,340
¥
71,874
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000