キャニオン
ステンレスミニワゴン
小型で多用途なステンレスワゴンです。
材質
SUS304
質量(kg)
14.5
高さ(mm)
785
奥行(mm)
310
間口(mm)
460
段数
3段
耐荷重(kg)
約150
キャスター
Φ75mmゴム車輪(スチール金具2個・ストッパー付)
アズワン品番
4-5171-01
棚板
平板棚板 三方50mmガード付
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20872926
GSMA-S3146
¥
141,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください