アズワン
ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ
靭性が強く、耐摩耗性に優れています。
金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
材質
部分安定化ジルコニア
比重
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20873915
ZAM-80
62
80
18
5-3468-06
¥
85,000
¥
84,900
¥
93,390
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20873924
ZAM-100
76
100
23
5-3468-07
¥
125,000
¥
124,000
¥
136,400
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000