NEG(日電理化硝子)
ディスポチューブ 丸底
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
外箱のみのバラ詰め仕様です。
材質
強化硬質ガラス
高さ(mm)
100
底形状
丸底
口形状
直口
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
容量(mL)
肉厚(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20874220
105074
D-13M
9.32
0.8
13
62-9971-71
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20874229
105075
D-15M
12.9
0.9
15
62-9971-72
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000