リゲッタ バックベルト付グミサンダル

リゲッタ バックベルト付グミサンダル - リゲッタリゲッタ バックベルト付グミサンダル - リゲッタリゲッタ バックベルト付グミサンダル - リゲッタリゲッタ バックベルト付グミサンダル - リゲッタリゲッタ バックベルト付グミサンダル - リゲッタリゲッタ バックベルト付グミサンダル - リゲッタリゲッタ バックベルト付グミサンダル - リゲッタリゲッタ バックベルト付グミサンダル - リゲッタ

リゲッタの定番グミサンダル。
弾力があって肌辺りが柔らかいグミインソールが人気。足裏に沿った設計でインソールの凹凸が足をぐっと持ち上げてくれるような感覚でとても気持ちいいい。
2本のベルトで調整ができ、甲高の方にも安心です。バックベルト付で抜けを防止し、内側にもゴムがついているので、足にフィットし、脱ぎ履きも楽です。

材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン)ヒール(cm)3靴タイプサンダルストーム(cm)2内容量1足
全25種類を絞り込む
サイズ(cm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
幅(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20919370R279-BLK-SブラックS22~22.5甲幅:12.1、底幅:8.5220
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919379R279-BLK-MブラックM23~23.5甲幅:12.6、底幅:8.7235
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919388R279-BLK-LブラックL24~24.5甲幅:13.1、底幅:8.9250
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919397R279-BLK-LLブラックLL25~25.5甲幅:13.6、底幅:9.1260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919406R279-BLK-3Lブラック3L26~26.5甲幅:14.1、底幅:9.1275
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919415R279-IVO-SアイボリーS22~22.5甲幅:12.1、底幅:8.5220
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919424R279-IVO-MアイボリーM23~23.5甲幅:12.6、底幅:8.7235
オープン
6,346
6,981(税込)
4日以内出荷
20919440R279-IVO-LアイボリーL24~24.5甲幅:13.1、底幅:8.9250
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919449R279-IVO-LLアイボリーLL25~25.5甲幅:13.6、底幅:9.1260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919458R279-IVO-3Lアイボリー3L26~26.5甲幅:14.1、底幅:9.1275
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919467R279-LBL-SライトブルーS22~22.5甲幅:12.1、底幅:8.5220
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919476R279-LBL-MライトブルーM23~23.5甲幅:12.6、底幅:8.7235
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919485R279-LBL-LライトブルーL24~24.5甲幅:13.1、底幅:8.9250
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919494R279-LBL-LLライトブルーLL25~25.5甲幅:13.6、底幅:9.1260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919510R279-LBL-3Lライトブルー3L26~26.5甲幅:14.1、底幅:9.1275
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919519R279-MUS-SマスタードS22~22.5甲幅:12.1、底幅:8.5220
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919528R279-MUS-MマスタードM23~23.5甲幅:12.6、底幅:8.7235
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919537R279-MUS-LマスタードL24~24.5甲幅:13.1、底幅:8.9250
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919546R279-MUS-LLマスタードLL25~25.5甲幅:13.6、底幅:9.1260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919555R279-MUS-3Lマスタード3L26~26.5甲幅:14.1、底幅:9.1275
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919564R279-RBR-SレッドブラウンS22~22.5甲幅:12.1、底幅:8.5220
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919580R279-RBR-MレッドブラウンM23~23.5甲幅:12.6、底幅:8.7235
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919589R279-RBR-LレッドブラウンL24~24.5甲幅:13.1、底幅:8.9250
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919598R279-RBR-LLレッドブラウンLL25~25.5甲幅:13.6、底幅:9.1260
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
20919607R279-RBR-3Lレッドブラウン3L26~26.5甲幅:14.1、底幅:9.1275
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする