天牛(富士手袋工業)
PVC鉄芯鉄板入 安全ブーツ
抗菌防臭加工、踏み抜き防止鋼製板入りカバー付きセーフティーブーツ!
JIS S級相当鉄製先芯入!
用途
一般作業、アウトドア
色
つや消しネイビー
材質(ソール)
PVC(耐油底)
材質(甲被)
PVC
標準質量(g/片足)
960(26cm)
機能
抗菌防臭、踏み抜き防止、鋼鉄製先芯、耐油底
足幅
EEE
高さ(cm)
約36(26cmサイズ)
材質(先芯)
鉄
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801639
9208
24.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
20801648
9208
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
20801657
9208
25.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
20801666
9208
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
20801675
9208
26.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
20801684
9208
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
20801700
9208
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
20801709
9208
29
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください