サカエ
CSパールワゴン用オプションパネル架台
工具収納に便利なツールワゴン用の架台です。支柱に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
高さ(mm)
429
奥行(mm)
26
グリーン購入法
適合
内容量
1個
取扱説明書:
(1.18MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※高さ調整タイプ(3段仕様・天板付)には取付できません。
※22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチフック等は取付不可です。)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
間口(mm)
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20808228
CSP-60PK
サカエグリーン
590
600×400用
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20808237
CSP-75PK
サカエグリーン
740
750×500用
¥
19,280
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20808246
CSP-60PKI
アイボリー
590
600×400用
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20808255
CSP-75PKI
アイボリー
740
750×500用
¥
19,280
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~