サカエ
CSパールワゴン用オプション全面パンチングパネル
ボルトレスで簡単に取付できます。
色
グリーン
高さ(mm)
685
グリーン購入法
適合
内容量
1個
取扱説明書:
(0.25MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20808307
CSP-4088ZP
D400mm用(CSP-6083(Y)、CSP-6084S、CSP-6083DSE、CSP-6083JP)
408
¥
9,950
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20808316
CSP-5088ZP
D500mm用(CSP-7583(Y)、CSP-7584S、CSP-7583DSE、CSP-7583JP)
508
¥
11,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500