サカエ
重量タイプCSパールワゴン用オプション棚板(支柱31.8Φ用)
段増用CSパールワゴンオプション棚板です。
棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。
棚板は皿型・フラット型の使い分け可能です。
付属品
ブッシュ付
高さ(mm)
50
適合サイズ(mm)
支柱31.8Φ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
取扱説明書:
(0.5MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20808490
CSP-106HT
サカエグリーン
650
1000
¥
23,140
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20808499
CSP-126HT
サカエグリーン
600
1200
¥
24,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20808508
CSP-126HTI
アイボリー
600
1200
¥
24,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000