サカエ
テープカッターフック
利き手に関係なく、梱包作業がしやすい位置へセット可能。テープカッター1個を引っ掛けることができ、作業スペースの有効活用ができます。
適合機種
厚さ21mm~40mm天板迄
許容荷重(kg)
3
高さ(mm)
63
奥行(mm)
42
間口(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20807765
CKK-CF
¥
5,140
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500