改正RoHS10物質対応サカエリュームマット

改正RoHS10物質対応サカエリュームマット - サカエ

ワゴン棚板や積載物のキズ防止用として最適です。

付属品両面テープ付材質塩ビ厚さ(mm)2グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※材質の性質上寸法に多少のばらつきがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20808325W-MME(棚板寸法)W600×D400タイプ392592
4,010
3,398
3,738(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月26日
20808334W-KME(棚板寸法)W750×D500タイプ492742
6,100
4,898
5,388(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月26日
20808350W-GME(棚板寸法)W900×D600タイプ592892
7,170
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20808359W-SME(棚板寸法)W1000×D650タイプ642992
9,850
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20808368W-CME(棚板寸法)W1200×D600タイプ5921192
9,360
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする