曜日別特売

指示書作成ワゴン

指示書作成ワゴン - サカエ

天面までの高さは1100mm。立ちながら指示書などを書くのに最適です。
ワゴンに架台をかぶせるだけで大幅収納力UP。(架台とワゴンはボルト固定していません。)
製造現場、オフィス周辺、学校などさまざまな場所でご使用できます。

ストッパーストッパー引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:569×319×68(各段仕切2枚付)、下段:589×360×116(仕切不可)色(本体)グリーングリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.79MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20808517SS-A2KN280あり11704507051002輪ゴム
166,800
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20808526SS-A5KN280あり11704507051002輪ゴム
225,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする