Joman(旧:MCP)
LCメータ
携帯式のLCメータです。
寸法(mm)
140×70.6×31
質量(g)
200
電源
6F22 9V電池
最大表示
1999
キャパシタンス(F)
2n、 20n、 200n、 2μ、 20μ(精度±1.5%+5digit)、 200μ(精度±2.0%+5digit)
インダクタンス(H)
2m、 20m、 200m(精度±2.0%+5digit)、 2、 20(精度±5.0%+5digit)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20810565
J6243L
¥
3,200
¥
3,198
¥
2,598
アウトレット
¥
2,858
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください