アラオ
ポケットピンポール
ポケット収納・カラビナ装備で携帯性が格段にアップ!
紛失を防ぎ、スムーズに撮影が可能です。
用途
ピンポール
材質
スチール
寸法(mm)
縮時/180、伸時/300
全長(mm)
200~300
色
赤/シルバー
直径(Φmm)
10
内容量
1箱(10本)
関連資料:
(0.42MB)
注意
※使用状況・経年劣化によりシールが剥がれてくる可能性があります。
※同色のシールや接着剤で補強し、ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20810495
AR-4153
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください