ホーザン
実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容
L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター
倍率
7~90×
作動距離(mm)
150/84
視野径(Φmm)
28.5~2.2
内容量
1個
取扱説明書:
(0.19MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20811107
L-KIT1017
¥
210,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください