CAPTAIN STAG
スポーツヘルメットEX ホワイト
ダイヤルとあごのベルトの調整でぴったりフィット。ハードとソフトのダブルで衝撃吸収。
材質
外側シェル:ABS樹脂、内側シェルバッズ:EVAフォーム材、ヘッドホールドベルト:ポリプロピレン、あごベルト:ポリエステル
色
ホワイト
質量(g)
420
寸法(cm)
26×22×18
適合サイズ(cm)
(約)55~61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20811229
US-3216
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください