クツワ
おどうぐばこ
中が見やすい!透明フタおどうぐばこ
フタと本体の色が違うので入れる物の仕分けができます
スタッキング可能
フタにA4サイズ、本体にB5サイズが収納可能
名前シール付
材質
PP
色
ピンク
質量(g)
本体:390、パッケージ含む:414
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:60×238×315、パッケージ:62×290×330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20811256
BX018PK
¥
980
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください