曜日別特売

安全えんぴつけずり

安全えんぴつけずり - クツワ安全えんぴつけずり - クツワ安全えんぴつけずり - クツワ安全えんぴつけずり - クツワ安全えんぴつけずり - クツワ安全えんぴつけずり - クツワ

キッズデザイン賞受賞!指をはさまない安全設計!
鉛筆の固定レバーがない安全タイプ
つまった芯がワンプッシュで取り出せる
3段階の簡単操作(たくさん削る時に便利)
3種類の鉛筆に対応(三角軸、六角軸、丸軸)
ハンドルの逆回転で鉛筆が押し出され、奥に入った鉛筆も取り出せる

材質(本体)ABS、PS、(切削部)スチール、亜鉛ピンク質量(g)225電源手動寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×79×122繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20811265RS039PK
1,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする