クツワ
オレフィン ブックカバー
教科書に最適なキズがつきにくいブックカバー
キズが目立ちにくいマット加工
耐寒に優れ、インク写りしにくい素材です
しおり付
材質
オレフィン
サイズ
B5
質量(g)
本体:13、パッケージ含む:18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:265×382×0.5、パッケージ:310×198×1
生地厚(mm)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20811274
RA050
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください