曜日別特売

RP902 MFi Apple MFi対応Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター

RP902 MFi  Apple MFi対応Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター - unitechRP902 MFi  Apple MFi対応Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター - unitechRP902 MFi  Apple MFi対応Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター - unitechRP902 MFi  Apple MFi対応Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター - unitechRP902 MFi  Apple MFi対応Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター - unitechRP902 MFi  Apple MFi対応Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター - unitechRP902 MFi  Apple MFi対応Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター - unitech

Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。
iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。
免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。
満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。
交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。
購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ質量(g)106(バッテリ含まず)長さ(m)読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×28バッテリー3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能)周波数範囲特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時防塵防水性能IP65落下距離(m)1.2アンテナUHF 直線偏波(水平)スクリーン0.96インチRoHS指令(10物質対応)対応耐静電気放電+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電Bluetooth5.0 ( iAP2 (MFi))インジケータ充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーンUSBタイプタイプC電力(mW)24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア)対応ソフトウェアiOS 用SDK内容量1個
注意
※本機は、iOS機器とのBluetooth SPP接続専用モデルです。HID接続にてご利用になる場合は、『RP902』をお選び下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20811396RP902-43FMS0G
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする