日本緑十字社
イラストステッカー標識 開閉注意
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
材質
基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
取付方式
粘着シール
表示内容
開閉注意
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20936757
047407
244-5249
16
200
150
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
20936766
047408
244-5253
4
90
70
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
20936775
047409
244-3731
3.5
70
70
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
20936784
047410
244-3730
4.2
50
140
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください