日本緑十字社
イラストマグネット標識 開閉注意
設置や撤去が簡単なマグネットシートタイプの標識です。
用途
扉をあける際の注意喚起に。
トラスコ品番
244-5256
材質
塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
35
取付方式
マグネットタイプ
縦(mm)
235
横(mm)
235
表示内容
開閉注意
内容量
1組(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20936800
047411
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください