日本緑十字社
責任者氏名マグネット標識 貼76M
空欄部分に対象者の氏名等を記入し掲示する、マグネットタイプの標識です。
マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途
当該情報の明示に。
トラスコ品番
250-1785
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
50
取付方式
マグネット
縦(mm)
200
横(mm)
80
表示内容
取扱責任者・正副
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20936827
047976
¥
740
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください