日本緑十字社
ステンレス無地板 KHY-SS
オリジナル標識の製作に便利な無地のステンレス製プレートです。
ステンレス製なので錆びにくいです。
文字入れ等、特注品の製作も承ります。
用途
オリジナル標識に。
取付
穴4ヵ所
質量(g)
700
取付方式
ビス止め(ビス別売)
穴径(mm)
4mmΦ×4ヵ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20936994
055601
ステンレス
300
600
0.5
244-3732
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
20937010
055602
ステンレス
300
600
0.5
244-5258
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください