日本緑十字社
マグネプレート 運転中/修理中
両面磁力タイプです。
マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途
操作して欲しく無い場所の注意喚起に。
当該情報の明示に。
トラスコ品番
354-0351
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)
1
質量(g)
45
取付方式
マグネットタイプ
縦(mm)
180
横(mm)
80
表示内容
青地白「運転中」 ・ 赤地白「修理中」
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937500
086202
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください