曜日別特売

マグネプレート 運転中/点検中

マグネプレート 運転中/点検中 - 日本緑十字社

両面磁力タイプです。
マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。

用途
操作して欲しく無い場所の注意喚起に。
当該情報の明示に。
表示内容青地白「運転中」 ・ 赤地白「点検中」取付方式マグネットタイプ材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)トラスコ品番354-0334厚さ(mm)1質量(g)45縦(mm)180横(mm)80内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2093750908620380180
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする