日本緑十字社
表示サイン(片面透明ポケット付き) CS-KY
A3用紙差し替えタイプでデザイン変更が簡単です。
鮮やかな蛍光色・反射材で視認性抜群です。
用途
工事現場、工場、一般施設等での表示に。
トラスコ品番
353-8746
セット内容
固定リング×2個、フック×3個
材質
メッシュ部:ポリエステル、透明ポケット:エンビ、リング部:PP、取付フック:ポリエチレン
色
蛍光イエロー
質量(g)
490
リング内径(Φmm)
(固定リング)330
縦(mm)
550
横(mm)
1700
ポケット寸法(mm)
(透明ポケット対応サイズ)297×420(A3)
内容量
1枚
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937615
132308
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください