日本緑十字社
道路標識(構内用) 赤フチのみ/無地タイプ
構内専用のスチール製道路標識です。
ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。
別途オリジナルの文字入れも承ります。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
148-1352
材質
スチール(メラミン焼付)
厚さ(mm)
1
質量(kg)
2.3
取付方式
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
縦(mm)
600
横(mm)
600
表示内容
無地タイプ(赤フチのみ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937640
133202
¥
8,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください