日本緑十字社
サインフック専用吸着シート サインフック-9101S
何度でも貼って剥がせる便利な吸着シートです。
粘着素材ではないので、のり跡の心配がありません。
水洗いで吸着力が復活します。
吸着シートだけでも使用できます。
用途
146127 サインフック-6145用として。
作業告知用。
注意喚起に。
仕様
吸着シート
トラスコ品番
355-0123
材質
ポリプロピレン、炭酸カルシウム、二酸化チタン、エステル
色
黄
質量(g)
9
縦(mm)
270
横(mm)
55
表示内容
消毒中
表記
4ヵ国語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)
内容量
1組(2枚)
注意
※凸凹が大きい面には使用できません。
※貼り付け箇所が濡れている場合は、水分をふき取ってから使用して下さい。
※吸着力が悪くなってきた場合は、水で軽く洗い、完全に乾いてから使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937676
146130
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください