サインフック専用吸着シート サインフック-9105S

サインフック専用吸着シート サインフック-9105S - 日本緑十字社サインフック専用吸着シート サインフック-9105S - 日本緑十字社

何度でも貼って剥がせる便利な吸着シートです。
粘着素材ではないので、のり跡の心配がありません。
水洗いで吸着力が復活します。
吸着シートだけでも使用できます。

用途
146127 サインフック-6145用として。
作業告知用。
注意喚起に。
表示内容はいらないでね材質ポリプロピレン、炭酸カルシウム、二酸化チタン、エステル仕様吸着シートトラスコ品番355-0127質量(g)9縦(mm)270横(mm)55表記4ヵ国語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)内容量1組(2枚)
注意
※凸凹が大きい面には使用できません。
※貼り付け箇所が濡れている場合は、水分をふき取ってから使用して下さい。
※吸着力が悪くなってきた場合は、水で軽く洗い、完全に乾いてから使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937719146134270559
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする