曜日別特売

ベスト用反射ゼッケン(前面胸部用) 作業主任者

ベスト用反射ゼッケン(前面胸部用) 作業主任者 - 日本緑十字社

安全ベストの前面胸部に取り付けることで、視認性に優れた大きな文字と色で役職などを表示することができます。
反射素材を使用しています。

用途職務や役職などの識別に。トラスコ品番106-4790材質ベース:ナイロンターポリン、表示部:軟質塩化ビニール質量(g)35取付方式面ファスナータイプ表示部230×80(mm)縦(mm)230横(mm)210表示内容作業主任者色(本体)蛍光オレンジ内容量1枚
注意
※ベストの形状により装着ができない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937789238113
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする