日本緑十字社
ベスト用反射ゼッケン(背面上部用) 玉掛者
安全ベストの背面上部に取り付けることで、視認性に優れた大きな文字と色で役職などを表示することができます。
反射素材を使用しています。
用途
職務や役職などの識別に。
トラスコ品番
106-6177
材質
ベース:ナイロンターポリン、表示部:軟質塩化ビニール
質量(g)
40
取付方式
面ファスナータイプ
表示部
175×260(mm)
縦(mm)
260
横(mm)
630
表示内容
玉掛者
色(本体)
レッド
内容量
1枚
注意
※ベストの形状により装着ができない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937868
238156
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください