日本緑十字社
溝ゴム 溝ゴム-124
板素材やエッジの保護時に役立ちます。
自由な長さにカットできます。
用途
ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。
トラスコ品番
353-8820
材質
EPDM
長さ(mm)
8
幅(mm)
4.3
色
黒
質量(g)
82
長さ(m)
2.4
内幅(mm)
1.7
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937877
246151
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長