ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売)

ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

耐候性、耐薬品性に優れたビニロン(合成繊維)製のポール用ロープです。
1m単位でのカット販売となります。

用途旗ポール用のロープとして。トラスコ品番815-1509材質ビニロン(合成繊維)質量(kg)2長さ(m)(最長)300ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937965254004
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 旗竿、ポール用替え紐
サービス業

この商品は1メートルの切れた状態で届きます
何メートル長いの欲しい方は購入は控えた方が宜しいかと思います
当方は数量記入した分だけ1メートル物複数届き閉口いたしました
旗竿やポールには基本使用できない商品と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする