曜日別特売

のぼり旗 交通事故ZERO運動

のぼり旗 交通事故ZERO運動 - 日本緑十字社

透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。

用途当該情報の明示、啓発用に。トラスコ品番244-5245材質基材:ポリエステル質量(g)78取付方式ポール用チチテープ(8箇所)縦(mm)1800横(mm)600表示内容交通事故ZERO運動生地厚(mm)0.12内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937974255018
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする