日本緑十字社
のぼり旗 転倒注意
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途
当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番
244-3736
材質
基材:ポリエステル
質量(g)
78
取付方式
ポール用チチテープ(8箇所)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
表示内容
転倒注意
生地厚(mm)
0.12
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20937990
255019
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください