日本緑十字社
埋設標識シート 危険注意・重要通信ケーブル線
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途
掘削事故防止に。
表示内容
危険注意・この下に重要通信ケーブル線あり
材質
基材:ポリエチレンクロス
トラスコ品番
106-9346
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.25
質量(kg)
1.1
取付方式
埋設タイプ
長さ(m)
50
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938008
261111
150
50
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください