埋設標識シート 危険注意・低圧電力ケーブル

埋設標識シート 危険注意・低圧電力ケーブル - 日本緑十字社

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。

用途掘削事故防止に。表示内容危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり材質基材:ポリエチレンクロストラスコ品番106-6246幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2093803526111415050
7,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする