日本緑十字社
埋設標識シート(ダブル) 危険注意・弱電ケーブル線
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途
掘削事故防止に。
トラスコ品番
106-9386
材質
基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.25
質量(kg)
1.9
取付方式
埋設タイプ
長さ(m)
折込50(全長100)
表示内容
危険注意・この下に弱電ケーブル線あり
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938087
261212
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください