三角旗付標識ロープ(トラロープ) 赤無地タイプ

三角旗付標識ロープ(トラロープ) 赤無地タイプ - 日本緑十字社三角旗付標識ロープ(トラロープ) 赤無地タイプ - 日本緑十字社三角旗付標識ロープ(トラロープ) 赤無地タイプ - 日本緑十字社三角旗付標識ロープ(トラロープ) 赤無地タイプ - 日本緑十字社三角旗付標識ロープ(トラロープ) 赤無地タイプ - 日本緑十字社

視認性に優れたトラ柄のロープに、三角旗が等間隔に付けられた標識ロープです。片側がはじめから輪っかになっており、反対側も輪っか金具が付いているので取り付けが簡単にできます。

用途危険箇所、立入制限箇所の区分け用に。仕様(輪っか)Φ50mmさつま編みトラスコ品番244-5239セット内容輪っか金具×1個材質ロープ:ポリエチレン、旗:ターポリン質量(kg)3(ロープ)黄/黒、(旗)赤無地ピッチ旗:3(m)寸法旗(mm):300×260長さ(m)100枚数三角旗33枚表示内容無地使用ロープ径(mm)7内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20938184281200
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする