日本緑十字社
グリップチェーン(ゴム系素材) PTG-Y
ゴム系素材なので踏んでも滑りにくく、錆びない商品です。
やわらかい素材を使用しているので、クッション性UPしています。
好みの長さにカットをして使用可能です。
用途
工場や施設内の区画整理に。
現場の安全対策に。
トラスコ品番
354-0327
材質
エラストマー
質量(kg)
3.6
色
黄
径(Φmm)
6
長さ(m)
50
内径(Φmm)
(チェイン一個辺り)26.6×19.1
内容量
1巻
注意
※クイックジョイントは付属していません。
※カット販売はしておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938200
284201
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください