曜日別特売

グリップチェーン(ゴム系素材) PTG-TR

グリップチェーン(ゴム系素材) PTG-TR - 日本緑十字社

ゴム系素材なので踏んでも滑りにくく、錆びない商品です。
やわらかい素材を使用しているので、クッション性UPしています。
好みの長さにカットをして使用可能です。

用途
工場や施設内の区画整理に。
現場の安全対策に。
黄黒材質エラストマートラスコ品番353-8754質量(kg)3.6径(Φmm)6長さ(m)50内径(Φmm)(チェイン一個辺り)26.6×19.1内容量1巻
注意
※クイックジョイントは付属していません。
※カット販売はしておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20938209284202506
39,800
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする