日本緑十字社
エコメッシュフェンス 緑
細かなメッシュ素材のため、防風・防塵に最適です。
用途
工事現場等に。
トラスコ品番
167-1781
材質
再生ポリエチレン
幅(mm)
1000
質量(kg)
5
色
緑
長さ(m)
50
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938315
363002
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください