日本緑十字社
AED設置・誘導標識 自動体外式除細動器→
AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途
AED設備の設置場所に。
トラスコ品番
255-6894
材質
PET
厚さ(mm)
1
取付
穴4ヵ所
質量(g)
103
タイプ
標準
取付方式
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
225
横(mm)
300
表示内容
AED→(右矢印)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938340
366004
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください