AED設置・誘導標識 設置施設・設置場所○○

AED設置・誘導標識 設置施設・設置場所○○ - 日本緑十字社AED設置・誘導標識 設置施設・設置場所○○ - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途AED設備の設置場所に。トラスコ品番255-6895材質PET厚さ(mm)1取付穴4ヵ所質量(g)103タイプ標準取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)225表示内容AED設置場所内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20938349366011
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: AEDの設置場所についての看板
サービス業

目立つデザインで、看板として十分効果があるかと思います。
取付用の穴のサイズが小さく、取り付け辛かったので、もう少し穴が大きくても良かったかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする